NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
セーム皮バフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
注文コード
89566724
品番
53761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
最高使用回転数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
軸径(Φmm)
2.34
厚さ(mm)
8
外径(Φmm)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
トラスコ品番
831-5023
材質
セーム皮
質量(g)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1080