NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
綿バフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89566733
品番
53782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の中仕上げに適しています。
研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
831-5013
幅(mm)
5
質量(g)
19
タイプ
綿バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
外径(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
5 1080