NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
綿バフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89566758
品番
53790
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の中仕上げに適しています。
研磨材を併用してください。
軸径(Φmm)
6.00
トラスコ品番
831-5015
幅(mm)
23
質量(g)
116
タイプ
綿バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
軸長(mm)
62
外径(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
5 1080