NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89566803
品番
55122
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。
ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
粒度
230
トラスコ品番
831-5045
色
バイオレット
摘要
油性
質量(g)
46
ミクロン表示(μm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
5 1303