NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研磨材料
NSK(ナカニシ)の 研磨粒・砂・ペースト
ダイヤモンドコンパウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
8000
注文コード
89566873
品番
55250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
粒度
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。
ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
粒度
8000
トラスコ品番
831-5055
色
イエロー
摘要
油性(ヘビー)
質量(g)
44
ミクロン表示(μm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
5 1303