NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフソフトタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
8.0
注文コード
89567415
品番
53114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
外径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
831-4955
幅(mm)
16
質量(g)
20
タイプ
円筒(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
50
外径(mm)
8.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 1078