53124 フェルトバフハードタイプ NSK(ナカニシ) 89567442

フェルトバフハードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 外径(mm)12.0 注文コード89567442 品番53124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は外径など12種類から選べます 他の種類を見る

高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。

軸径(Φmm)2.34 トラスコ品番831-4958 幅(mm)20 質量(g)28 タイプ砲弾(ハード) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)50 外径(mm)12.0 2018年トラスコ掲載ページ5 1078

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする