NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフソフトタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
89567607
品番
53574
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高品質の羊毛を圧縮し、旋削加工により外径を丁寧に仕上げています。
均質性と適度な弾力性が研磨仕上げ面をランクアップさせます。
軸径(Φmm)
6.00
トラスコ品番
831-4980
幅(mm)
10
質量(g)
72
タイプ
平(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
外径(mm)
30.0
2018年トラスコ掲載ページ
5 1079