NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
ホイール型フェルトバフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
1.3
外径(mm)
17
タイプ
ハード
注文コード
89567625
品番
53901
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・外径・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
軸径(Φmm)
1.3
トラスコ品番
831-5027
幅(mm)
3
質量(g)
5
タイプ
ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
5 1081