NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
ホイール型フェルトバフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
軸径(Φmm)
3.0
外径(mm)
22
タイプ
ハード
注文コード
89567643
品番
53908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
軸径・外径・タイプ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
研磨材となじみの良い高品質の仕上げ用フェルトバフです。
軸径(Φmm)
3.0
トラスコ品番
831-5029
幅(mm)
7
質量(g)
16
タイプ
ハード
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
外径(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
5 1081