NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート ドット電着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
60
注文コード
89567835
品番
56701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
粒度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
用途
ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。
トラスコ品番
831-5198
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
質量(g)
22
2018年トラスコ掲載ページ
5 1278