NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 手研磨
NSK(ナカニシ)の 研磨シート
NSK(ナカニシ)の 研磨材付シート
ダイヤシート ドット電着
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89567862
品番
56705
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
粒度
800
用途
ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットをドット状に樹脂基材へ接着したシートです。
トラスコ品番
831-5201
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
質量(g)
19
2018年トラスコ掲載ページ
5 1278