砥石ドレッサー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89568027 品番 57526
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。

粒度80 全長(mm)75 トラスコ品番833-8173 幅(mm)25 質量(g)46 砥粒GC 2018年トラスコ掲載ページ5 1029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする