砥石ドレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89568036 品番 57531
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。

粒度200 全長(mm)50 トラスコ品番833-8174 幅(mm)7 質量(g)7 砥粒WA 2018年トラスコ掲載ページ5 1029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする