サンドペーパーディスク 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 89568167 品番 64148
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
粒度600 外径(mm)31 トラスコ品番833-8283 質量(g)72 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 基材 穴径(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ5 1122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする