NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ペーパー
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
89568343
品番
64227
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。
粒度
600
トラスコ品番
833-8313
質量(g)
25
基材
紙(乾式用)
外径(mm)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
穴径(mm)
11
2018年トラスコ掲載ページ
5 1122