※使用例

RA-12 突っぱりパワフル棚 ワイド 平安伸銅工業 89568893 RA-12 突っぱりパワフル棚 ワイド 平安伸銅工業 89568893 RA-12 突っぱりパワフル棚 ワイド 平安伸銅工業 89568893

突っぱりパワフル棚 ワイド

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)50〜20 注文コード89568893 品番RA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
強力バネ内蔵!
超強力耐荷重タイプ!

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)1180〜1900 サイズ 高さ(mm)90 奥行(mm)335 耐荷重(kg)50〜20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89569067
2020-08-20
用途:
棚の増設
製造業

強度も有り、取り付けも簡単良い商品です。リピート購入を検討中。

対象商品:
89568893
2020-07-20
用途:
マスクなどの在庫をストックしたい時
アユース矯正歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

廊下の壁と壁の間に取り付けてみましたが、平行に取付けるのが難しかったです。そしてバランスが悪く1ヶ月ほどで雪崩がおきました。

対象商品:
89569067
2020-04-22
用途:
倉庫の小物を整理整頓する棚として設置。
その他業種

取付けが簡単で、思い通りの物で満足しています。希望するなら、5cm幅のメッシュ棚板が別売りで有れば有難いです。右側に15cm程隙間が出来たので、ダンボールで代用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89569067
2019-12-08
用途:
クローゼットの収納
サービス業

収納スペースを増やすために利用しました。特に問題ありません。幅広なのがいいです。

対象商品:
89569067
2018-07-23
用途:
プラスチックコンテンナの上部に空間がありもったいない!ここを使って物を置きたい。
卸売・小売業

コンパクトオーディオをおいてリラックスタイムを。30〜50キロ耐荷重なので 安心。
欲をいえばネットが多少スライドすれば うれしいです、横幅によって
壁とネットの隙間が 空くので、ついうっかり小物を置くと下に落下。
ア〜。

対象商品:
89569067
2018-10-26
用途:
納戸の整理用棚
農・林・水産業

組立、取付が簡単で役に立ちました。
取付用棚がもう一つ欲しいです。(伸ばした時に隙間が空く為)

対象商品:
89569067
2018-06-10
用途:
靴の収納
その他業種

玄関が狭く、靴の収納場所に困りデットスペースに使用しました。しっかりとした造りで、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする