※使用例
平安伸銅工業
平安伸銅工業の 内装商品
平安伸銅工業の 収納用品
平安伸銅工業の クローゼット収納
突ぱり伸縮棚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89569137
品番
TS-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!
材質
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
サイズ
ミニ
色
白
幅(mm)
450〜670
高さ(mm)
25
奥行(mm)
230
耐荷重(kg)
15〜10