MFNK16-4.5 アジャスタ用固定プレート 大阪魂 89569575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFNK16-4.5 アジャスタ用固定プレート 大阪魂 89569575 MFNK16-4.5 アジャスタ用固定プレート 大阪魂 89569575

アジャスタ用固定プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89569575 品番MFNK16-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタボルトの固定にご使用下さい。

材質SS400 質量(g)177 寸法L(mm)29 寸法H(mm)4.5 寸法A(mm)115 寸法F(mm)17 寸法D(mm)25 寸法E(mm)50 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)72 寸法C(mm)20 寸法I(mm)24.5 寸法J(mm)16 寸法G(mm)37.5 寸法K(mm)50 寸法M(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする