※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アルミフレーム
大阪魂の アルミフレーム用その他部品
アジャスタ用固定プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89569611
品番
MSFNK16-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスタボルトの固定にご使用下さい。
材質
SUS304
質量(g)
177
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
4.5
寸法A(mm)
115
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
50
表面処理
-
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
20
寸法I(mm)
24.5
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
37.5
寸法K(mm)
50
寸法M(Φmm)
14