※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の アルミフレーム
大阪魂の アルミフレーム用その他部品
アジャスタ用固定プレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89569636
品番
MFNP16-4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスタボルトの固定にご使用下さい。
材質
SS400
質量(g)
177
寸法L(mm)
29
寸法H(mm)
4.5
寸法A(mm)
115
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
50
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
20
寸法I(mm)
28.5
寸法J(mm)
16
寸法G(mm)
37.5
寸法K(mm)
50
寸法M(Φmm)
14