MFNP16-6 アジャスタ用固定プレート 大阪魂 89569645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFNP16-6 アジャスタ用固定プレート 大阪魂 89569645 MFNP16-6 アジャスタ用固定プレート 大阪魂 89569645

アジャスタ用固定プレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89569645 品番MFNP16-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

アジャスタボルトの固定にご使用下さい。

材質SS400 質量(g)235 寸法L(mm)29 寸法H(mm)6 寸法A(mm)115 寸法F(mm)17 寸法D(mm)30 寸法E(mm)60 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)72 寸法C(mm)20 寸法I(mm)30 寸法J(mm)16 寸法G(mm)37.5 寸法K(mm)50 寸法M(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする