ダイヤテックス
ダイヤテックスの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
パイオラン(TM)テープ 軽包装用テープ ecoBP
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89569864
品番
EBP
参考基準価格(税別)
¥628
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
クロステープ
モノタロウ
¥
329
¥
362
税込
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.136
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.3N/25mm
主な用途
梱包用
用途
軽包装用粘着テープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.136
質量(g)
180
長さ(m)
25
エコマーク認定
認定
伸度(%)
15
保持力(mm)
0.1
ボールタック
No.8
引張強度(N/25mm)
143.5
エコマーク認定番号
22 112 001