PEクロステープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89569977 品番 #420
参考基準価格(税別)¥708 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.12 基材ポリエチレン+ポリエチレン織布 粘着剤アクリルエマルジョン系粘着剤 粘着力7.3N/25mm、2.92N/10mm トラスコ品番469-4295 質量(g)150 規格50mm×25m 引張強度(N/25mm)87.5 紙管種類再生紙 引張強度(N/10mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89569961
2023-01-29
用途:
梱包用、メモ塗布用。
教育・研究機関

布テープや紙テープと同様に、梱包用として使用しています。
透明なので、メモを書いた紙の上にも貼れるので大変重宝します。
手で任意の長さで切れるのが便利。
リピートして注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする