マイペット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4.5L) 注文コード 89570092 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

床、たたみ、カーペットや電気製品など住まいのいろいろなふきそうじに。汚れの程度にあわせて、うすめて幅広く使える、2度ぶきがいらない住まいの洗剤です。

液性弱アルカリ性 成分アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、エタノール、2-アミノエタノール、水、その他成分 トラスコ品番400-5082 形状液体 液色オレンジ色 使用場所室内 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
オフィス清掃
製造業

従業員が朝に清掃するのに、ボトルに何本も作って置いています。よく減っているので使いやすく好評なのだと思います。

対象商品:
06709701
2023-01-16
用途:
普段の拭き掃除に使用

普段の拭き掃除に使用している。
回転モップのバケツに水と本製品をちょっと入れて床を拭く際に主に使用。
とても使いやすい。
市販には無い大きさなので、しょっちゅう買わなくて良いのが助かる。
二度拭きが要らないのがとても良い。

対象商品:
89570092
2022-12-07
用途:
年末大掃除用

毎年ドラッグストアに何本も重い思いをして購入しに行っていましたが、大容量を購入出来て、しかも届けてもらえて大助かりです。
また、毎年使い捨てていた容器を取っておけば、環境にも優しく一石二鳥です。

対象商品:
06709701
2020-12-16
用途:
掃除用
医療・福祉・介護関連業

他サイトではこのサイズのマイペットが売っていないので助かっております。

対象商品:
89570092
2020-11-08
用途:
室内(フローリング床含む)掃除用

マイペットは定番ですね。不動産賃貸業者なので、貸室の床(フローリング含む)や自室の掃除に必須です。業務用のを購入しました。

対象商品:
06709701
2020-09-14
用途:
事務所・休憩室の掃除
鉱業

マイペットは使いやすいし、コスパ最高。意外に早くなくなるので詰め替え用でこのサイズはありがたいです。

対象商品:
05698725
2018-06-10
用途:
掃除
個人のお客様

液体のものをいくつか買うと重たいですが、モノタロウで買うとまとめて配達してくれます。

2024-11-13
用途:
機械の洗浄
鎌田ミシン商会 様 (製造業)

機械が汚れている時に(油汚れ、タバコ汚れ、等)、熱湯を使用しながら、洗浄すると、下地の塗装を犯すことなく良く落ちます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする