※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱スリーブ B形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 89570093 品番 NB 1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
ニクロム・ニッケル線専用です。

質量(g)100 トラスコ品番831-4483 材質端子:ニッケル材 全長(mm)15 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 内寸(mm)1.8 特性耐熱 適合電線範囲 撚線(mm2)(ニッケル)0.5〜1.25 2018年トラスコ掲載ページ3 0803 スリーブ形状突き合わせ用(B形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする