ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの B型(突合せ用)圧着スリーブ
耐熱スリーブ B形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
89570102
品番
NB 2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
ニクロム・ニッケル線専用です。
質量(g)
140
トラスコ品番
831-4484
材質
端子:ニッケル材
全長(mm)
15
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
内寸(mm)
2.3
特性
耐熱
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
(ニッケル)1.25〜2
2018年トラスコ掲載ページ
3 0803
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表