ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89570127
品番
IW30-DOBU
参考基準価格(税別)
¥17,552
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.0
使用荷重(kN)
0.49
材質
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
829-0597
質量(kg)
4.8
内長P(mm)
21
内幅W(mm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0902