ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89570136
品番
IW40-DOBU
参考基準価格(税別)
¥24,804
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
4.0
使用荷重(kN)
0.98
材質
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
829-0598
質量(kg)
8.4
内長P(mm)
24
内幅W(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0902