ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
鉄ドブメッキ溶接リンクチェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89570154
品番
IW55-DOBU
参考基準価格(税別)
¥48,204
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
5.5
使用荷重(kN)
1.96
材質
スチール(SWRM)、表面処理:ドブメッキ仕上げ
用途
間仕切り・転倒防止。
トラスコ品番
829-0600
質量(kg)
16.26
内長P(mm)
30
内幅W(mm)
9
2018年トラスコ掲載ページ
2 0902