ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ステンマンテルチェイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89570188
品番
SM132
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
リンクを90°ひねったタイプです。
サビに強いステンレス製です。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
3.2
使用荷重(kN)
1.47
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様
ステンマンテルチェーン30m
トラスコ品番
836-6581
質量(kg)
6.24
チェーン線径(Φmm)
3.2
内長P(mm)
16.0
内幅W(mm)
8.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0900