※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ユニクロビクターチェン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89570206
品番
IV16-UC
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.29
材質
スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様
ユニクロビクターチェン30m
トラスコ品番
836-6578
質量(kg)
1.62
チェーン線径(Φmm)
1.6
内長P(mm)
22.8
内幅W(mm)
4.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0903