ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの 雑用チェーン
ユニクロビクターチェン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89570215
品番
IV26-UC
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
長さ(m)
30
線径d(Φmm)
2.6
使用荷重(kN)
0.98
材質
スチール(SWRM)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様
ユニクロビクターチェン30m
トラスコ品番
836-6580
質量(kg)
4.32
チェーン線径(Φmm)
2.6
内長P(mm)
36.8
内幅W(mm)
7.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0903