ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ワイヤーロープ
コーティングワイヤロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89570242
品番
TSY15V-BK
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
1
使用荷重(kg)
30
破断荷重(kg)
80.0
材質
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様
7×7縒り
トラスコ品番
825-5901
質量(kg)
0.61
色
黒
仕上外径(Φmm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0911