曜日別特売
P-10140 ニッケルカン座&Dリング ニッサチェイン 89570312

ニッケルカン座&Dリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法A(mm)20.3
使用荷重(kN)0.09
内容量1セット(2個)注文コード89570312品番P-10140
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ビス止めし座金として使用します。

用途
吊り下げ金具に。
チェーン・ロープの座金として。
トラスコ品番825-5892質量(g)33寸法A(mm)20.3寸法C(mm)4.3寸法b(mm)51.5仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)使用荷重(kN)0.092018年トラスコ掲載ページ2 0925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570312
2018-06-17
用途: バイクへ取り付けるホムセン箱の固定用金具として。
製造業

バイクへ取り付けるホムセン箱の固定用に使っています。3mmのリベットで固定してます。価格的にも他にも無い安さと便利さがダブルでおすすめです。今まで何回かリピートしてます。ほとんど常備用パーツです。特に、送料があと数百円で無料という時には(笑)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする