ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用ウォールフック
ニッケルビラカン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
89570346
品番
P-10144
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
トラスコ品番
825-5895
質量(g)
19
用途
吊り下げ金具に。
材質
スチール(SWRM)
種類
ウォールフック
材質(ねじ部)
スチール(SPCC)
仕上
ニッケルメッキ仕上げ
材質(ワイヤー部)
スチール(SWRM)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0923