ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用スナップフック
マレーブルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89570398
品番
P-681
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途
チェーンやワイヤロープの先端金具として。
トラスコ品番
831-4305
材質
可鍛鋳鉄
質量(g)
20
種類
スナップフック
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
9
寸法s(mm)
4
使用荷重(kN)
0.04
2018年トラスコ掲載ページ
2 0959