※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
ユニクロSフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
89570416
品番
P-827
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
使用荷重(kN)
0.004
トラスコ品番
829-0606
質量(g)
18
寸法L(mm)
10.6
寸法d(mm)
1.2
仕様
ユニクロSフック1.2×11
材質
スチール(SWRM)
種類
Sカン
仕上
ユニクロメッキ仕上げ
寸法W2(mm)
4.0
寸法w1(mm)
4.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0963