※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
プラスチックSフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
イエロー
トラスコ品番
829-0603
注文コード
89570452
品番
A-67
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途
PCチェーンの先端金具。
軽量物の吊り下げ用。
トラスコ品番
829-0603
色
イエロー
質量(g)
40
寸法L(mm)
150
寸法W2(mm)
55.0
仕様
PCエスフック150mm黄
材質
ポリスチレン
全長(mm)
165.0
種類
Sカン
寸法D(mm)
8
寸法W1(mm)
41.0
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966