曜日別特売
BR668-032J-SP JP自由箒32 CONDOR(山崎産業) 89570616

JP自由箒32

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89570616品番BR668-032J-SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

除電材配合でゴミが絡みにくくきれいに掃けます。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。
樹脂甲に毛がしっかり植毛されております。

材質(甲)ポリプロピレン、(毛)PP、PET<再生PET10%>、馬毛、除電材仕様スペア種別スペア幅(mm)330種類自在ホウキ毛丈(mm)40幅W×全長(mm)-トラスコ品番812-1868繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570607
2021-10-17
用途: 粉塵の掃き掃除
医療・福祉・介護関連業

毛の長さは丁度良いように思う。
柄の接続がはめ込みしき式なので使っていくうちに弱くならないか心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする