JP自由箒45

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89570625 品番BR668-045J-MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

除電材配合でゴミが絡みにくくきれいに掃けます。
耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。
樹脂甲に毛がしっかり植毛されております。

幅W×全長(mm)460×1320 トラスコ品番812-1869 種別本体 材質(グリップ)ポリプロピレン、(パイプ)スチール、(甲)ポリプロピレン、(毛)PP、PET<再生PET10%>、馬毛、除電材 種類自在ホウキ 毛丈(mm)45 幅W(mm)460 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

JPシリーズ 継ぎ柄式清掃道具
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89570625
2020-12-10
用途:
作業後の清掃に

軽くて、コンクリートの床掃除には、適していると思います。

対象商品:
89570625
2016-09-20
用途:
建築現場の清掃
建設業・工事業

現場で使用するには若干柔いかも知れないが馴染めば平気そう。
幅も丁度良く使いやすくていです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする