大雨の中の作業に使用。まだ、2回しか使用してませんが通常の自分のサイズはLですが3Lを使用してます。そうすることによって脱ぎやすいです。ただ、通気性はないので 大きめサイズオススメです。
価格に対し比較的、品質が良い。サイズ表を参考に選定したが、制服の上での着用なのでサイズ選定に迷う。今回は不安なので1ランク上のサイズを選定した結果ほぼOK。
内側にメッシュの素材がついており値段の割にはけっこうしっかりしたものに思います。脱ぎ着もメッシュ素材があるだけで、だいぶラクにできるような気がします。袖口が二重になっていたら申し分ないですね。
適応サイズよりワンランク大き目を選びましたが、これは的確でした。フードも多少大きめで降雨時は助かります。生地も軽くて着心地はよいです。改善点は物入れのポケットが1つと言うのは難点です。上着の両サイドにあるものと思ってましたので、又、腰紐がないため、作業中のズボンの下がりが気掛かりです。しかし価格的には仕方が無いかと・・・消耗品なので次回購入は迷います。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
若干かたい生地だな〜なんて思いながらも、安いわりにはそこそこの物だと思っていましたが、一か所傷が出来たと思ったら、そこからどんどんと裂けるようにピリピリと横に裂けてしまい使い物にならなくなりました。
ミシン目の入ったものをぺりぺり切っている感覚です。
たった一度の使用で使えなくなる劣悪品でした。
取り扱いがすぐに終了したわけですね。
安くてももう買いません。
大変、申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。