コロコロスペアテープ強力すじ80周4巻入

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4巻) 注文コード89571177 品番C4829
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

すじ塗り粘着なので、カーペットのホコリ・髪の毛・花粉をしっかりキャッチします。
転がす方向が分かりやすい矢印印刷入です。

テープ幅(mm)160 巻数80周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 用途コロコロスペアテープ トラスコ品番836-4633 材質すじ塗り粘着加工紙 質量(g)570 2018年トラスコ掲載ページ9 0324 適合用途カーペット 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89571177
2023-03-13
用途:
家用

粘着力が強く 値段もそこまで
高くないので また購入したいと思います

対象商品:
89571177
2021-06-09
用途:
清掃
有限会社 アゲナ琉運 様 (運輸・通信業)

床だけでなくソファー等も良いです。粘着力も十分です。

対象商品:
89571177
2019-04-17
用途:
室内の清掃時
サービス業

粘着力は弱過ぎず強すぎず、ホコリや髪の毛をしっかりくっつけてくれる気がします。すじばりなので、めくる時に変に破けたりもしないし、4巻でこの値段は良いと思います!リピします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする