ニューストロング販売
ニューストロング販売の ツーリング
ニューストロング販売の ツーリング関連商品
自在バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89571326
品番
FV-1260S
参考基準価格(税別)
¥81,047
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
用途
ワークの固定に。
トラスコ品番
828-9752
セット内容
単品
材質
本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45〜48)
質量(kg)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
1 1100