バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート 【部品】ほうき ネジセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89571913
品番
14186200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥504
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
バーキュートほうきシリーズ・粉払いブラシ専用のネジセットです。
仕様
バーキュート 【部品】ほうき ネジセット
トラスコ品番
856-3082
質量(g)
17
アズワン品番
64-9294-16
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応