バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89571922
品番
63100001
参考基準価格(税別)
¥7,416
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
長さ(mm)
1130
用途
ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
トラスコ品番
856-3060
質量(g)
360
幅(cm)
30
アズワン品番
64-9295-92
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応