バーキュート ほうき クネットタイプ ソフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89571965 品番 63100401
参考基準価格(税別)¥7,416 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。

長さ(mm)1130 用途ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。 トラスコ品番856-3059 質量(g)360 幅(cm)30 アズワン品番64-9296-01 2018年トラスコ掲載ページ9 0296 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする