250Z-1 伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス 89571982

250Z-1 伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス 89571982
250Z-1 伸縮式高枝鋸ズームソー替刃 アルス 89571982

伸縮式高枝鋸ズームソー替刃

(2件のレビュー)
内容量1枚注文コード89571982品番250Z-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

伸縮式高枝鋸ズームソー250Z用の替刃です。 対応品番250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3。

用途鋏では切れない高所の枝打ちに刃長(mm)370トラスコ品番440-0321全長(mm)475質量(g)260表面処理ハードクローム仕上げ対応商品250Z-4-3、250Z-5-3、250Z-6-3材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89571982
2023-04-19
用途: 高い木の枝落とし
日吉神社サービス業

刃の切れ味が良いので省力で安全に枝落としができました。

対象商品 : 89571982
2020-04-12
用途: 枝打ち作業
農・林・水産業

切れもよく、使い易いです。
歯につく「やに」特にトド松。
やにとりの対策について対策があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする