イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの コンクリート製品用クランプ
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89572007
品番
EST-250
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.25
クランプ範囲(mm)
25〜250
トラスコ品番
433-3187
質量(kg)
7
寸法L(mm)
427
寸法H(mm)
295〜390
基本使用荷重(t)
0.2〜1
使用荷重(kg)
25〜250
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90.5