バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート ほうき クネットタイプ ハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89572035
品番
63110001
参考基準価格(税別)
¥6,936
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
直角(90°)まで曲げることができ、機械や棚の下、隙間も簡単に清掃できます。
長さ(mm)
1130
用途
ホコリ・粉体清掃および一般清掃用。
トラスコ品番
856-3070
質量(g)
342
幅(cm)
30
アズワン品番
64-9296-18
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応